Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatrahmen, DIN A3, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatrahmen, DIN A3, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A3, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A3, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A3, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A3, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A3, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A3, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A3, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, DIN A3, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Artikel-Nr.:
     C1011-1902213
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902213
EAN/GTIN:
     5028252194099
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Plakatrahmen, DIN A3. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand. Rahmen: Aluminium, 32 mm breit. Format: 341 x 468 x 12 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Breite:
34.1
Höhe:
46.8
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A3. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand.
Tiefe:
1.2
Farbe:
silber
Material des Rahmens:
Aluminium
magnethaftend:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902212
ab € 23,85*
Zubehör
Nobo
1902214
ab € 11,06*
Zubehör
Nobo
1900846
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.