Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Vitrinenwhiteboard
>
Artikel
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1902557
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1902557
EAN/GTIN:
5028252063920
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Innenbereich. Für 4 x DIN A4. Magnetisch. Mit abschließbarer Klapptür aus Glas.Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 493 x 667 x 43 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
66.7
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas, 4 mm
magnethaftend:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Breite:
49.3
Tiefe:
4.3
Ausführung der Tür:
Klapptür
Garantiedauer:
10 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 4 x DIN A4. Mit abschließbarer Glastür. Mit Sicherheitsschloss an der Seite. Nutzbare Tiefe: 16mm. Inklusive 2 Schlüsseln.
Schloss vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Garantie gewährt:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bilderrahmen Metall
,
Metall-Bilderrahmen
,
Drehtürschaukasten
,
Flügeltürschaukasten
,
Displayschaukasten
,
Flach-Vitrine
,
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
Schaukasten Whiteboard
,
Vitrinen-Whiteboard
,
Vitrinenwhiteboard
,
schaukästen innenbereich weiss
,
displayschaukasten innen
,
flach vitrine
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 56,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 12xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Nobo
1902581
ab € 195,29*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Nobo
1902577
ab € 80,82*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 8xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Nobo
1902579
ab € 139,68*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 12xA4, Filz, Schiebetür, Glas, blau
Nobo
1902566
ab € 279,20*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 12xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Nobo
1902574
ab € 278,58*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 15xA4, Magnetisch, Schiebetür, Glas,weiß
Nobo
1902609
ab € 374,20*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Nobo
1902575
ab € 369,63*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 27xA4, Magnetisch, Schiebetür, Glas,weiß
Nobo
1902572
ab € 446,26*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Nobo
1902555
ab € 107,18*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 8xA4, Filz, Schiebetür, Glas, blau
Nobo
1902565
ab € 181,48*
Zubehör
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 9xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Nobo
1902556
ab € 134,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen