Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1902558
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902558
EAN/GTIN:
     5028252063913
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Innenbereich. Für 6 x DIN A4. Magnetisch. Mit abschließbarer Klapptür aus Sicherheitsglas. Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 708 x 667 x 43 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung der Tür:
Klapptür
Schloss vorhanden:
Ja
Höhe:
66.7
magnethaftend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 6 x DIN A4. Mit abschließbarer Glastür. Mit Sicherheitsschloss an der Seite. Nutzbare Tiefe: 16mm. Inklusive 2 Schlüsseln.
Farbe des Rahmens:
silber
Breite:
70.8
Tiefe:
4.3
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantiedauer:
10 Jahre
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas, 4 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902581
ab € 194,30*
Zubehör
Nobo
1902566
ab € 271,24*
Zubehör
Nobo
1902574
ab € 269,28*
Zubehör
Nobo
1902609
ab € 381,38*
Zubehör
Nobo
1902575
ab € 372,12*
Zubehör
Nobo
1902572
ab € 445,96*
Zubehör
Nobo
1902555
ab € 106,49*
Zubehör
Nobo
1902565
ab € 181,28*
Zubehör
Nobo
1902556
ab € 134,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.