| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-1904048 Herst.-Nr.: 1904048 EAN/GTIN: 5028252441612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nobo Wochenplaner, magnetisch. Zur Planung wöchentlicher Aktivitäten. Magnetische Oberfläche: Gute Löscheigenschaften und gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Montageset und magnethaftendem Marker mit Wischer. Reinigung: trocken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 360 x 140 mm. Farbe: violett. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberflächenbeschaffenheit: | lackierter Stahl | Produktverwendung: | Wochenplaner | Tafel beschreibbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Ohne Datum. Mit Wochentagen. Für kurz- oder langfristige Projekte mit laufendem Aktualisierungsbedarf. Trocken abwischbare Oberfläche. | Farbe: | violett | Tafel magnethaftend: | Ja | Ausführung der Zeiteinteilung: | Woche | Ablageschale vorhanden: | Nein | Breite der Tafel: | 36 | Abmessung des Rasters: | 7+1 | Lieferumfang: | Montageset und magnethaftendem Marker mit Wischer | Farbe des Rahmens: | violett | Material des Rahmens: | Stahl | Höhe der Tafel: | 14 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |