| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1905173 Herst.-Nr.: 1905173 EAN/GTIN: 5028252501934 |
| |
|
| | |
| Nobo Glas Desktop-Notizboard, A4, aufstellbar, mit Dokumentenklammer. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerückstände, Kratzer und Dellen. Kann zum Schreiben hingelegt und zum Präsentieren wie ein Flipchart aufgestellt werden. Lieferung inklusive Marker mit Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: gehärtetes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 216 x 297 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | gehärtetes Sicherheitsglas | Ablageschale vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | Garantie gewährt: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Aufstellbar. Mit Dokumentenklammer. Kann wie ein Flipchart aufgestellt werden. | Breite der Tafel: | 21.6 | Höhe der Tafel: | 29.7 | beidseitig beschreibbar: | Nein | Lieferumfang: | Lieferung inklusive Marker mit Wischer. | Garantiedauer: | 15 Jahre | Raster vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Glasboard-Marker, Glasboardmarker, Glasschreibtisch, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, büroschreibtisch weiß, bürotisch, nobo memoboard |
| | |
| |