Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905241
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905241
EAN/GTIN:
     5028252505192
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Nobo Dreibein-Flipchart Basic. Nicht magnetisch. Beschreibbar. Mit Teleskopbeinen. Stufenlos höhenverstellbar von 105 bis 184 cm. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Lieferung inklusive Haken für Blöcke und Stifteablage. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: hochwertiger Kunststoff. Format: 680 x 1840 x 680 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Abmessung der Standfläche:
680x680
Farbe des Gestells:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Nicht magnetisch. Beschreibbar. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Lieferung inklusive Haken für Blöcke und Stifteablage.
Masse (Gewicht):
7.8
Gesamthöhe:
1840
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Breite der Tafel:
70
Garantiedauer:
1 Jahr
Typbezeichnung der Stativform:
Flipchart
Werkstoff:
Stahl
Höhe der Tafel:
100
Ausführung des Fußes:
Teleskopbeine
Ablageschale vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905242
ab € 84,48*
Zubehör
Nobo
1905244
ab € 85,44*
Zubehör
Nobo
1905243
ab € 76,03*
Zubehör
Nobo
1901916
ab € 88,29*
Zubehör
Nobo
1902045
ab € 95,20*
Zubehör
Nobo
1903949
ab € 296,15*
Zubehör
Nobo
1905239
ab € 379,94*
Zubehör
Nobo
1905240
ab € 446,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.