| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1905265 Herst.-Nr.: 1905265 EAN/GTIN: 5028252515429 |
| |
|
| | |
| Nobo Glas Desktop-Tafel, magnetisch. Dopppelseitig. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Marker mit Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 584 x 441 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | magnetisch, gehärtetes Sicherheitsglas | Ausführung des Fußes: | Standfuß für Tisch | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnetisch. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Aufhängung nicht sichtbar. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Mit abgerundeten Ecken. | beidseitig beschreibbar: | Ja | Garantiedauer: | 25 Jahre | Farbe des Rahmens: | weiß | Ablageschale vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | Höhe der Tafel: | 44,1 | Garantie gewährt: | Ja | Breite der Tafel: | 56,4 | Material des Rahmens: | Glas | Raster vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Glas-Tisch, Glastisch, Hygieneschutzscheibe, Hygieneschutzwand, Hygienewand, Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board glas, magnet board, magnetwand 60 cm x 1,20 cm |
| | |
| |