Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915371
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915371
EAN/GTIN:
     5028252611930
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 40". Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 890 x 500 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Lieferumfang:
Montageset
Garantiedauer:
15 Jahre
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
50
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
89
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915370
ab € 26,98*
Ähnlich
Nobo
1915372
ab € 55,71*
Ähnlich
Nobo
1915373
ab € 116,70*
Ähnlich
Nobo
1915374
ab € 135,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.