Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915373
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915373
EAN/GTIN:
     5028252611954
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Stahl Widescreen 70". Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1550 x 870 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
87
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Lieferumfang:
Montageset
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Farbe:
weiß
Garantiedauer:
15 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
155
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915370
ab € 26,98*
Ähnlich
Nobo
1915371
ab € 33,34*
Ähnlich
Nobo
1915372
ab € 55,71*
Ähnlich
Nobo
1915374
ab € 135,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.