Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020123EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020123EU
EAN/GTIN:
     5028252615273
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Secure X8 P4. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dauerbertrieb 3 Minuten. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 14 Liter / 125 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 140 Watt. Geräuschpegel: ca. 68 DbA. Gewicht: 3,75 kg. Format: 170 x 377 x 321 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Beschreibung der Besonderheiten:
Manuelle Reversfunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfs.
Rauminhalt für Schnittgut:
14
Masse (Gewicht):
3.75
Garantie gewährt:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Höhe:
377
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Leistungsaufnahme des Motors:
200
Breite:
170
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Schnittart:
Partikelschnitt
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Farbe:
schwarz
Tiefe:
321
Schnittgeschwindigkeit:
30
Netzspannung:
230
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020124EU
ab € 101,52*
Ähnlich
Rexel
2020127EU
ab € 112,63*
Ähnlich
Rexel
2020122EU
ab € 48,73*
Ähnlich
Rexel
2020125EU
ab € 73,92*
Ähnlich
Rexel
2020126EU
ab € 90,39*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,07*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.