Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020126EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020126EU
EAN/GTIN:
     5028252615303
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dank Whisper-Shred besonders leise. Mit Touch-Control-Tasten. Mit LED-Warnleuchte für Überhitzung. Mit LED-Warnleuchte für Papierüberlastung. Dauerbertrieb 6 Minuten. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 14 Liter / 125 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 120 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 4,1 kg. Format: 191 x 363 x 325 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Netzspannung:
230
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Schnittart:
Partikelschnitt
Beschreibung der Besonderheiten:
Dank Whisper-Shred besonders leise. Manuelle Reversfunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfs.
Farbe:
schwarz
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
191
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Masse (Gewicht):
4.1
Netzfrequenz:
50
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Höhe:
363
Schnittgeschwindigkeit:
30
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Tiefe:
325
Rauminhalt für Schnittgut:
14
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020124EU
ab € 101,83*
Ähnlich
Rexel
2020127EU
ab € 112,75*
Ähnlich
Rexel
2020122EU
ab € 50,51*
Ähnlich
Rexel
2020125EU
ab € 73,44*
Ähnlich
Rexel
2020123EU
ab € 71,64*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 15,98*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.