Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Artikel-Nr.:
     C1011-2020127EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020127EU
EAN/GTIN:
     5028252615310
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dank Whisper-Shred besonders leise. Mit Touch-Control-Tasten. Mit LED-Warnleuchte für Überhitzung. Mit LED-Warnleuchte für Papierüberlastung. Dauerbertrieb 6 Minuten. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 18 Liter / 150 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 140 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 5,6 kg. Format: 220 x 383 x 338 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
5.6
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Schnittart:
Partikelschnitt
Farbe:
schwarz
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
338
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Schnittgeschwindigkeit:
30
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Höhe:
383
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Rauminhalt für Schnittgut:
18
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Netzspannung:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
Dank Whisper-Shred besonders leise. Manuelle Reversfunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfs.
Breite:
220
Netzfrequenz:
50
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020124EU
ab € 101,06*
Ähnlich
Rexel
2020122EU
ab € 50,46*
Ähnlich
Rexel
2020125EU
ab € 73,70*
Ähnlich
Rexel
2020123EU
ab € 72,20*
Ähnlich
Rexel
2020126EU
ab € 90,02*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 15,99*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.