Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020125EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020125EU
EAN/GTIN:
     5028252615297
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dank Whisper-Shred besonders leise. Mit Touch-Control-Tasten. Mit LED-Warnleuchte für Überhitzung. Mit LED-Warnleuchte für Papierüberlastung. Dauerbertrieb 6 Minuten. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 10 Liter / 100 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 100 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 3,9 kg. Format: 191 x 283 x 325 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Tiefe:
325
Höhe:
283
Rauminhalt für Schnittgut:
10
Beschreibung der Besonderheiten:
Dank Whisper-Shred besonders leise. Manuelle Reversfunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfs.
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
30
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Breite:
191
Schnittart:
Partikelschnitt
Masse (Gewicht):
3.9
Netzspannung:
230
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020124EU
ab € 101,32*
Ähnlich
Rexel
2020127EU
ab € 112,28*
Ähnlich
Rexel
2020122EU
ab € 50,28*
Ähnlich
Rexel
2020123EU
ab € 71,65*
Ähnlich
Rexel
2020126EU
ab € 89,77*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,02*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.