Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Mercury Aktenvernichter REM723 Mikro-Partikelschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Mercury Aktenvernichter REM723 Mikro-Partikelschnitt
Rexel Mercury Aktenvernichter REM723 Mikro-Partikelschnitt
Rexel Mercury Aktenvernichter REM723 Mikro-Partikelschnitt
Rexel Mercury Aktenvernichter REM723 Mikro-Partikelschnitt
Rexel Mercury Aktenvernichter REM723 Mikro-Partikelschnitt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7819405
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102564EU
EAN/GTIN:
     5028252288576
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Dieser ausgereifte Mercury Aktenvernichter für Chefbüros schneidet hochsensible Dokumente in kleinste Partikel und genügt somit strengen Sicherheitsanforderungen. Jedes A4-Blatt wird in ca. 2000 Partikel geschnitten. Er verarbeitet bis zu 7 Blatt auf einmal und verfügt über Anti-Papierstautechnologie mit Sensordauerbetrieb sowie einen 23-Liter-Abfallbehälter mit praktischen, recycelbaren Säcken (Auffangvolumen 250 Blatt).

- Vernichtet bis zu 8 Blatt (70 g/m2) in einem Vorgang
- Einfach zu leerender 23 Liter-Abfallbehälter mit Sichtfenster fasst Papierschnitt von bis zu 250 Blatt
- Alle anderen Merkmale wie REX1023
- 1,9 x 15 mm Mikro-Partikelschnitt (Sicherheitsstufe P-5)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
346 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
12906 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
1.9 x 15 mm
Korbvolumen
23 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Korbkapazität
250 Blätter
Geräuschpegel
55 dB
Steuerung
Tasten
Aktenvernichter Geschwindigkeit
609 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
8 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-5
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,84*
€ 390,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,88*
€ 377,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 314,61*
€ 374,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,66*
€ 341,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,19*
€ 317,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 150,48*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 79,86*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,60*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,26*
Zubehör
Rexel
2102247
ab € 30,28*
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 655,04*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.690,32*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 701,75*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 222,29*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 222,47*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 316,63*
Zubehör
Rexel
2102443
ab € 1.239,51*
Zubehör
Rexel
2102446
ab € 1.543,45*
Zubehör
Rexel
2102407EU
ab € 426,80*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.781,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.