Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Mercury RDS2270, Streifenschnitt, P-2 , 22 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Mercury RDS2270, Streifenschnitt, P-2 , 22 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RDS2270, Streifenschnitt, P-2 , 22 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RDS2270, Streifenschnitt, P-2 , 22 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RDS2270, Streifenschnitt, P-2 , 22 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RDS2270, Streifenschnitt, P-2 , 22 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RDS2270, Streifenschnitt, P-2 , 22 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RDS2270, Streifenschnitt, P-2 , 22 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2102433EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102433EU
EAN/GTIN:
     5028252063340
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Rexel Aktenvernichter Mercury RDS2270. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Mercury Anti-Papierstau-Technologie. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Mit Leuchtanzeige für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Manuelle Rücklauffunktion. Selbstreinigendes Schneidwerk. Einfach zu leerender Abfallbehälter für recycelbare Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten und CDs. Mit Laufrollen für Mobilität. Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2. Blattkapazität: bis zu 22 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 23 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 40 Papierstreien. Streifenbreite: 5,8 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 70 Liter / 600 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 83 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 250 mm. Leistungsaufnahme: 255 Watt. Geräuschpegel: ca. 60 DbA. Gewicht: 26,3 kg. Format: 480 x 782 x 434 mm. 2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
22
Breite:
480
Tiefe:
434
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Schnittgeschwindigkeit:
83
Netzspannung:
230
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Höhe:
782
Leistungsaufnahme des Motors:
255
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5,8
Artikelbezeichnung:
Mercury RDS2270
Farbe:
schwarz
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
250
Beschreibung der Besonderheiten:
Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke, selbstreinigendes Schneidwerk
Rauminhalt für Schnittgut:
70
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Masse (Gewicht):
26.3
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
23
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Schnittart:
Streifenschnitt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,24*
€ 909,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,33*
€ 880,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 734,75*
€ 874,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,54*
€ 861,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 720,09*
€ 856,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,90*
€ 848,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,69*
€ 826,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,33*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,31*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,71*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,16*
Zubehör
Rexel
2102442
ab € 136,70*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 316,36*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,29*
Zubehör
Rexel
40070
ab € 51,75*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.