Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter ProMax QS RPX612 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter ProMax QS RPX612 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RPX612 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RPX612 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RPX612 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RPX612 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RPX612 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RPX612 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RPX612 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RPX612 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RPX612 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RPX612 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104579EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104579EU
EAN/GTIN:
     5028252614757
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter ProMax RPX612 P4. Elektrischer Aktenvernichter für den persönlichen Gebrauch für 1-2 Benutzer. Manuelle Papierzuführung. Dauerbertrieb 8 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 12 Liter / 132 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 33 mm/Sekunden für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 210 Watt. Geräuschpegel: ca. 58 DbA. Gewicht: 4,7 kg. Format: 338 x 302 x 183 mm. 2 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie auf Schneidmesser, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50
Farbe:
schwarz
Kabel inbegriffen:
Ja
Höhe:
302
Masse (Gewicht):
4.7
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Leistungsaufnahme des Motors:
210
Beschreibung der Besonderheiten:
Dauerbertrieb 8 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes.
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Netzspannung:
230
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Rauminhalt für Schnittgut:
12
Breite:
338
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Tiefe:
183
Schnittart:
Partikelschnitt
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Schnittgeschwindigkeit:
33
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2104581EU
ab € 97,32*
Ähnlich
Rexel
2104583EU
ab € 102,61*
Ähnlich
Rexel
2104585EU
ab € 142,83*
Ähnlich
Rexel
2104587EU
ab € 357,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.