Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104581EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104581EU
EAN/GTIN:
     5028252614771
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter ProMax REX623 P4. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dauerbertrieb 10 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 222 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/Sekunden für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 210 Watt. Geräuschpegel: ca. 70 DbA. Gewicht: 5 kg. Format: 466 x 345 x 230 mm. 2 Jahre Garantie, 7 Jahre Garantie auf Schneidmesser, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Breite:
466
Masse (Gewicht):
5
Netzspannung:
230
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Höhe:
345
Schnittgeschwindigkeit:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Dauerbertrieb 10 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes.
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Leistungsaufnahme des Motors:
210
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
230
Farbe:
schwarz
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2104583EU
ab € 102,61*
Ähnlich
Rexel
2104579EU
ab € 82,73*
Ähnlich
Rexel
2104585EU
ab € 142,83*
Ähnlich
Rexel
2104587EU
ab € 357,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.