Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Abteilungs Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter ProMax QS RSX1538 P4, Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2104587EU
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2104587EU
EAN/GTIN:
5028252614832
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter ProMax RSX1538 P4. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dauerbertrieb 30 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. Anti-Papierstau-Technologie. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 15 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 17 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 38 Liter / 675 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/Sekunden für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 350 Watt. Geräuschpegel: ca. 62 DbA. Gewicht: 13,4 kg. Format: 630 x 410 x 310 mm. 2 Jahre Garantie, 10 Jahre Garantie auf Schneidmesser, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Farbe:
schwarz
Rauminhalt für Schnittgut:
38
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
17
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Netzfrequenz:
50
Schnittgeschwindigkeit:
50
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Breite:
630
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
410
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Tiefe:
310
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Masse (Gewicht):
13.4
Netzspannung:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
Dauerbertrieb 30 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. Anti-Papierstau-Technologie. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen.
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4
,
großmengen shredder
,
akten-vernichter cross cut
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,95*
€ 508,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,39*
€ 481,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,18*
€ 448,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 375,24*
€ 446,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,74*
€ 443,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,01*
€ 423,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Rexel
2104581EU
ab € 97,37*
Ähnlich
Aktenvernichter ProMax QS REX823 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Rexel
2104583EU
ab € 103,16*
Ähnlich
Aktenvernichter ProMax QS RPX612 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Rexel
2104579EU
ab € 82,94*
Ähnlich
Aktenvernichter ProMax QS RSX1035 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Rexel
2104585EU
ab € 143,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen