Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter ProMax QS REX823 P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2104583EU
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2104583EU
EAN/GTIN:
5028252614795
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter ProMax REX823 P4. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dauerbertrieb 15 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 240 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/Sekunden für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 240 Watt. Geräuschpegel: ca. 70 DbA. Gewicht: 5,4 kg. Format: 466 x 345 x 230 mm. 2 Jahre Garantie, 7 Jahre Garantie auf Schneidmesser, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
345
Schnittart:
Partikelschnitt
Netzspannung:
230
Leistungsaufnahme des Motors:
240
Breite:
466
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Schnittgeschwindigkeit:
50
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Dauerbertrieb 15 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes.
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Masse (Gewicht):
5.4
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Tiefe:
230
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4
,
großmengen shredder
,
akten-vernichter cross cut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Rexel
2104581EU
ab € 97,32*
Ähnlich
Aktenvernichter ProMax QS RPX612 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Rexel
2104579EU
ab € 82,73*
Ähnlich
Aktenvernichter ProMax QS RSX1035 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Rexel
2104585EU
ab € 142,83*
Ähnlich
Aktenvernichter ProMax QS RSX1538 P4, Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Rexel
2104587EU
ab € 357,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen