Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler WOW, A4, Polystyren, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, blau
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, blau
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, blau
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, blau
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, blau
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, blau
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-52771036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52771036
EAN/GTIN:
     4002432101481
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler WOW, A4. Sehr stabil und standsicher. Mit Griffloch. Material: Polystyren. Füllvermögen: 60 mm. Format: 258 x 75 x 312 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polystyren
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe hinten:
312
Breite:
75
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
blau
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
max. Füllhöhe an Papier:
60
Tiefe:
258
Höhe vorne:
70
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263036
ab € 3,37*
Zubehör
Leitz
52781036
ab € 5,05*
Zubehör
Leitz
24750002
ab € 14,34*
Zubehör
Leitz
24760035
ab € 3,14*
Zubehör
Leitz
24760003
ab € 3,13*
Zubehör
Leitz
24760095
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.