Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Wochenplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Wochenplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Wochenplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Wochenplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1011-3048201
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     3048201
EAN/GTIN:
     3147330087633
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Nobo Wochenplaner Performance, ohne Datum. Für kurz- oder langfristige Projekte mit laufendem Aktualisierungsbedarf. Horizontal: 7 Wochentage + 1 extra Spalte. Vertikal: 31 Felder für die Monatstage. Trocken abwischbare Oberfläche. Lieferung inklusive Montageset, 4 verschiedenen Planungsrastern, einem magnethaftenden Tafelwischer, einem magnethaftendem Stifteclip, einem Marker und einem Magnetstreifenset. Material: lackierter Stahl. Format: 900 x 600 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Wochenplaner
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Höhe der Tafel:
60
Material des Rahmens:
Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Ohne Datum. Für kurz- oder langfristige Projekte mit laufendem Aktualisierungsbedarf. Trocken abwischbare Oberfläche.
Farbe des Rahmens:
grau
Abmessung des Rasters:
7+1 / 31
Breite der Tafel:
90
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Zeiteinteilung:
Woche
Lieferumfang:
Montageset, 4 verschiedenen Planungsrastern, einem magnethaftenden Tafelwischer, einem magnethaftendem Stifteclip, einem Marker und einem Magnetstreifenset
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
3048001
ab € 88,71*
Zubehör
Nobo
3048101
ab € 84,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.