Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche 80 Micron für A4 100St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Folientasche 80 Micron für A4 100St
Folientasche 80 Micron für A4 100St
Folientasche 80 Micron für A4 100St
Folientasche 80 Micron für A4 100St
Folientasche 80 Micron für A4 100St
Folientasche 80 Micron für A4 100St
Folientasche 80 Micron für A4 100St
Artikel-Nr.:
     1375-126500100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33818
EAN/GTIN:
     5411313338189
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Leitz Folientasche für Laminatoren, 80 Micron für A4. Aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA). Format: 216x303 mm. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
80
Höhe:
216
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Breite:
303
Werkstoff:
Ethyl-Vinyl-Acetat
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,55*
€ 9,42*
2 Tage
755
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 9,63*
9 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,02*
€ 11,14*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,29*
€ 12,80*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,07*
€ 12,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,39*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,50*
Ähnlich
Fellowes
5306114
ab € 5,90*
Ähnlich
Fellowes
5312903
ab € 0,18*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 21,78*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,40*
Ähnlich
Leitz
33819
ab € 14,04*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,89*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 0,31*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 5,62*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,0615*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,19*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.