Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück
Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück
Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück
Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück
Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück
Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück
Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO34534497
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34534497
EAN/GTIN:
     5016812344978
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Reinigungstuch
Nachfüllpack für Whiteboardwischer
Whiteboard-Löschpapier
nachfüllpack für whiteboardwischer ...
Nobo Ersatz-Löschfilz. Nachfüllpack. Für magnethaftende Tafelwischer 34531159 und 34533421. Für die trockene Tafelreinigung. Inhalt: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
91
Länge:
209
Werkstoff:
Filz
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatz-Löschfilz, Nachfüllpack, für magnetische Tafelwischer, für die trockene Tafelreinigung, Inhalt: 10 Stück
Höhe:
40
Material des Gehäuses:
ohne
Farbe:
grau
Gehäusefarbe:
ohne
magnethaftend:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: nachfüllpack reinigungstuch
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,00*
€ 9,25*
3 Tage
139
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,42*
€ 9,69*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,91*
€ 9,69*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 13,19*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,82*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902386
ab € 148,32*
Zubehör
Nobo
1901588
ab € 91,69*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,99*
Zubehör
Nobo
34533421
ab € 8,19*
Zubehör
Nobo
1901029
ab € 393,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.