Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe Solid, A4, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe Solid, A4, weiß
Klemmmappe Solid, A4, weiß
Klemmmappe Solid, A4, weiß
Klemmmappe Solid, A4, weiß
Klemmmappe Solid, A4, weiß
Klemmmappe Solid, A4, weiß
Klemmmappe Solid, A4, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-39621001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39621001
EAN/GTIN:
     4002432114658
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Leitz Klemmmappe Solid. Schreibunterlage in Mappenform. Mit hochwertiger, starker Metall-Klemme für bis zu 75 Blatt. In Duo-Optik. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 330 x 229 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
max. Klemmdicke:
7.5
Farbe der Klemmen:
silber
Material der Klemme:
Metall
Stärke:
2.8
Werkstoff:
3-lagiges Polyfoam in Duo-Opitk
Anordnung der Lage der Klemme:
oberer Rand des Rückteils
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681001
ab € 4,618*
Ähnlich
Leitz
52270001
ab € 2,17*
Ähnlich
Leitz
55021001
ab € 13,86*
Ähnlich
Leitz
50081001
ab € 7,25*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,78*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
45631001
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
45791001
ab € 6,796*
Ähnlich
Leitz
45701001
ab € 6,28*
Ähnlich
Leitz
45691001
ab € 4,73*
Ähnlich
Leitz
41910001
ab € 0,45*
Ähnlich
Leitz
10471001
ab € 6,70*
Ähnlich
Leitz
10481001
ab € 6,31*
Ähnlich
Leitz
10105001
ab € 3,77*
Ähnlich
Leitz
11120001
ab € 5,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.