Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-45701001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45701001
EAN/GTIN:
     4002432114979
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Ordnungsmappe Solid. 12 Fächer. Inhaltsverzeichnis mit 12 Beschriftungsschildchen im Rückdeckel. Mit drei Schutzklappen am Rückdeckel für lose Dokumente. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Für bis zu 200 Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
260
Anzahl der Fächer:
12
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
Inhaltsverzeichnis mit 6 Beschrifungsschildchen im Rückdecke, drei Schutzklappen am Rückdeckel für lose Dokumente, in Duo-Optik, für bis zu 200 Blatt
Art des Verschlusses:
Gummizug
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Höhe:
320
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 320 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681001
ab € 4,63*
Ähnlich
Leitz
52270001
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
55021001
ab € 13,79*
Ähnlich
Leitz
50081001
ab € 7,24*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,74*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,65*
Ähnlich
Leitz
45631001
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45791001
ab € 6,88*
Ähnlich
Leitz
39621001
ab € 5,51*
Ähnlich
Leitz
45701095
ab € 5,90*
Ähnlich
Leitz
45691001
ab € 4,71*
Ähnlich
Leitz
41910001
ab € 0,41*
Ähnlich
Leitz
10471001
ab € 6,70*
Ähnlich
Leitz
10105001
ab € 3,77*
Ähnlich
Leitz
11120001
ab € 5,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.