Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot
Artikel-Nr.:
     690-603898036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270020
EAN/GTIN:
     4002432101115
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Standard Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 357 mm. Farbe: hellrot.
Weitere Informationen:
Tiefe:
357
Farbe:
hellrot
Breite:
255
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe:
70
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
14
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,12*
€ 3,78*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,91*
11 Tage
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,38*
€ 4,20*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 4,20*
1 Tag
14
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,48*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 34,30911*
Zubehör
Leitz
52270001
ab € 2,15*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,07*
Zubehör
Leitz
52910085
ab € 8,98*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.