Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-4401844
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4401844
EAN/GTIN:
     5028252371827
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C110. Manuelles Stanz- und Bindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 12 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 21 mm (195 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 2,6 kg. Format: 380 x 98 x 130 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Stanzung:
mechanisch
Masse (Gewicht):
2.6
Breite:
380
Tiefe:
130
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstiges
Beschreibung der Besonderheiten:
Quickstep-Benutzerführung. Binderückenöffner. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich.
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
98
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
21
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Bindematerial:
Kunststoff
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
195
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.2
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4401929
ab € 187,77*
Zubehör
GBC
4401843
ab € 44,35*
Zubehör
GBC
IB271106
ab € 273,73*
Zubehör
GBC
4401926EU
ab € 438,31*
Zubehör
GBC
4400420
ab € 324,59*
Zubehör
GBC
2101434
ab € 434,05*
Zubehör
GBC
2101444
ab € 851,93*
Zubehör
GBC
4400422
ab € 607,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.