Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-4401843
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4401843
EAN/GTIN:
     5028252371810
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C100. Manuelles Stanz- und Bindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 9 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 19 mm (160 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 2,3 kg. Format: 410 x 105 x 130 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
105
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.9
Art der Stanzung:
mechanisch
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstiges
Anzahl der Stanzlöcher:
21
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Breite:
410
Verwendung für Papierformate:
A4
Masse (Gewicht):
2.3
Tiefe:
130
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
160
Garantiedauer:
2 Jahre
max. Durchmesser des Binderückens:
19
Farbe:
schwarz
Bindematerial:
Kunststoff
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Quickstep-Benutzerführung. Binderückenöffner. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4401845
ab € 139,27*
Zubehör
GBC
4401844
ab € 81,19*
Zubehör
GBC
IB271106
ab € 271,78*
Zubehör
GBC
4401926EU
ab € 435,13*
Zubehör
GBC
IB271403
ab € 355,31*
Zubehör
GBC
4400420
ab € 324,52*
Zubehör
GBC
2101434
ab € 435,22*
Zubehör
GBC
2101444
ab € 853,00*
Zubehör
GBC
4400422
ab € 606,52*
Zubehör
GBC
IB271717
ab € 1.912,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.