Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2101434
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     2101434
EAN/GTIN:
     5028252175388
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C366. Manuelles Stanz- und Spiralbindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit breitem Stanzhebel für sauberes und präzises Lochen. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden. Der Papierseparator teilt die zu bindenden Seiten automatisch in 30-Blatt-Stapel auf. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 30 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 12,6 kg. Format: 543 x 235 x 488 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
12.6
Bindematerial:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
450
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Anzahl der Stanzlöcher:
21
max. Durchmesser des Binderückens:
51
Breite:
543
Tiefe:
488
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Breiter Stanzhebel. Quickstep-Benutzerführung, Mit Papierseparator. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich.
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstiges
Höhe:
235
Verwendung für Papierformate:
A4
Art der Stanzung:
mechanisch
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,10*
€ 612,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,35*
€ 569,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 475,28*
€ 565,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,43*
€ 546,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 456,47*
€ 543,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,65*
€ 538,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,22*
€ 517,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4401929
ab € 187,12*
Zubehör
GBC
A9707121
ab € 46,89*
Zubehör
GBC
4401845
ab € 139,27*
Zubehör
GBC
4401843
ab € 44,21*
Zubehör
GBC
4401844
ab € 81,19*
Zubehör
GBC
IB271106
ab € 271,78*
Zubehör
GBC
4401926EU
ab € 435,13*
Zubehör
GBC
IB271403
ab € 355,31*
Zubehör
GBC
4400420
ab € 324,52*
Zubehör
GBC
2101444
ab € 853,00*
Zubehör
GBC
4400422
ab € 606,52*
Zubehör
GBC
IB271717
ab € 1.912,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.