Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 20 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-49701
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49701
EAN/GTIN:
     5701216497015
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 20 mm, Füllhöhe: 15 mm, Rückenbreite: 38 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 257 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Höhe:
257
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring- Combimechanik
Breite:
318
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
20
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Vollplastik
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.