Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 40 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 40 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 40 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 40 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 40 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 40 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-49704
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49704
EAN/GTIN:
     5701216497046
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 40 mm, Füllhöhe: 35 mm, Rückenbreite: 63 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 273 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
318
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Vollplastik
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Höhe:
273
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring- Combimechanik
Durchmesser des Rings:
40
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.