Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 60 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-49706
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49706
EAN/GTIN:
     5701216497060
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 60 mm, Füllhöhe: 55 mm, Rückenbreite: 86 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 288 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Vollplastik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring- Combimechanik
Durchmesser des Rings:
60
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
288
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Breite:
318
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.