Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, blau
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, blau
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, blau
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, blau
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-49715
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49715
EAN/GTIN:
     5701216497152
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 25 mm, Rückenbreite: 51 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 265 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
blau
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring- Combimechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Vollplastik
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Breite:
318
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Durchmesser des Rings:
30
Höhe:
265
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
49702
ab € 1,95*
Zubehör
Esselte
49713
ab € 2,14*
Zubehör
Esselte
49717
ab € 2,14*
Zubehör
Esselte
49703
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.