Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, blau
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, blau
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, blau
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, blau
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, blau
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, blau
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-626232
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626232
EAN/GTIN:
     4049793052861
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Esselte Sichtbuch Colour'Breeze. Mit flexiblem Einband. Mit 60 Hüllen, fest eingebunden, für 120 Blatt. Mit selbstklebendem Rückenschild. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 310 x 233, DIN A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
21
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Anzahl der Hüllen:
60
Breite:
233
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
flexibler, Einband, Hüllen fest eingebunden, mit selbstklebendem Rückenschild
Höhe:
310
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626259
ab € 4,34*
Ähnlich
Esselte
626264
ab € 5,80*
Ähnlich
Esselte
626274
ab € 1,61*
Ähnlich
Esselte
626222
ab € 2,05*
Ähnlich
Esselte
626252
ab € 5,57*
Ähnlich
Rapid
5001326
ab € 2,24*
Ähnlich
Rapid
5001332
ab € 2,32*
Ähnlich
Esselte
626217
ab € 4,91*
Ähnlich
Esselte
626212
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
626289
ab € 2,85*
Ähnlich
Esselte
626497
ab € 1,62*
Ähnlich
Esselte
626242
ab € 2,53*
Ähnlich
Esselte
626247
ab € 2,80*
Ähnlich
Esselte
626284
ab € 17,41*
Ähnlich
Esselte
626227
ab € 2,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.