Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, blau
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, blau
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, blau
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, blau
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, blau
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, blau
Papierkorb WOW, 15l, Polystyren, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-52781036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52781036
EAN/GTIN:
     4002432101542
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Leitz Papierkorb WOW, 15 Liter. Tragerand zum einfachen Entleerren, stapelbar. Glatte Innenoberfläche für optimale und einfache Reinigung. Material: Polystyren (PS). Format: Ø 290 mm, 324 mm hoch. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
wetterfest:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Griffrand vorhanden:
Ja
flammsicher:
Nein
Ascher vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
Form:
Rund
min. Durchmesser:
290
max. Durchmesser:
290
Wandbefestigung möglich:
Nein
Volumen:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
glatte Innenoberfläche für optimale und einfache Reinigung
Werkstoff:
Polystyren (PS)
Farbe:
blau
Rollen vorhanden:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
61080036
ab € 12,17*
Ähnlich
Leitz
60420036
ab € 7,16*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,57*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 10,26*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,34*
Ähnlich
Leitz
52161036
ab € 16,87*
Ähnlich
Leitz
52291036
ab € 12,08*
Ähnlich
Leitz
52571036
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
52581036
ab € 4,71*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,82*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
55021036
ab € 13,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.