Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, blau
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, blau
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, blau
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, blau
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-53581061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53581061
EAN/GTIN:
     4002432126231
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Cosy. 2-er Set. Für DIN A4. Matte Oberfläche. Mehrfach übereinander stapelbar. Lieferung inklusive Stapelelement. Material: Polystyrol (PS). Format: 268 x 43 x 358 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
43
Breite:
268
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Mehrfach übereinander stapelbar. Lieferung inklusive Stapelelement.
Werkstoff:
Polystyrol
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Tiefe:
358
stapelbar:
Nein
Farbe:
blau
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,54*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,08*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,04*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,88*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,68*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,39*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,69*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,68*
Ähnlich
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.