Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/blau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/blau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/blau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/blau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/blau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/blau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/blau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/blau
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-53641036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53641036
EAN/GTIN:
     4002432113729
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebebandabroller, halbautomatisch
Leitz Klebeband-Abroller WOW Duo Colour. Stabiler und schwerer Tischabroller für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit nur einer Hand. Mit Gummifüssen. Sauberes Abtrennen des Klebebandes durch gezackt geschliffene Klinge. Universell einsetzbar für Klebefilmrollen bis 19 mm x 33 m und einem Kerndurchmesser von 25 mm. Schnelles und einfaches Rollenwechseln. Hochglänzend. Inklusive weißem, beschreibbarem Klebeband. Material: Polystyrol (PS). Format: 51 x 76 x 126 mm. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
stabil und schwer für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit einer Hand, Gummifüsse, mit gezackt geschliffener Klinge, universell einsetzbar für Klebefilmrollen mit einem Kerndurchmesser von 25mm, hochglänzend
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inklusive Klebeband
Breite:
51
Höhe:
76
max. Breite des Klebebandes:
19
Farbe:
weiß/blau
max. Länge des Klebebandes:
33
Tiefe:
126
gefüllt:
Ja
Messer auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
61080036
ab € 12,16*
Ähnlich
Leitz
60420036
ab € 7,18*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,56*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 10,27*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,29*
Ähnlich
Leitz
52161036
ab € 16,96*
Ähnlich
Leitz
52291036
ab € 12,21*
Ähnlich
Leitz
52571036
ab € 2,96*
Ähnlich
Leitz
52581036
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,81*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,38*
Ähnlich
Leitz
55021036
ab € 13,90*
Ähnlich
Leitz
55022036
ab € 14,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.