Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/blau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/blau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/blau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/blau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/blau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/blau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/blau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/blau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/blau
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-53651036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53651036
EAN/GTIN:
     4002432113767
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Leitz Stifteschale WOW Duo Colour, mit integriertem QI Induktionsladegerät. Für alle Smartphones mit eingebautem Empfänger für kabellose/induktive Ladegeräte oder mit spezieller Induktionshülle. Input: min. 5V / 1A & Output: maximal 1A. Laden ohne Kabelgewirr. QI-kompatibel. Mit LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition. Energiersparend: stoppt den Ladevorgang nach vollständigem Ladevorgang. Inklusive USB-Kabel für die Stromversorgung. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Format: 266 x 28 x 101 mm. CE-Zeichen. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
28
Tiefe:
101
Werkstoff:
Polystyrol
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Beschreibung der Besonderheiten:
mit integriertem QI Induktionsladegerät, für Smartphones mit Induktionshülle. Input: min. 5V / 1A & Output: maximal 1A, LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition, inklusive USB-Kabel, hochglänzend
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
266
Farbe:
weiß/blau
Durchmesser:
100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
61080036
ab € 12,19*
Ähnlich
Leitz
60420036
ab € 7,17*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,58*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 9,97*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,32*
Ähnlich
Leitz
52161036
ab € 16,84*
Ähnlich
Leitz
52291036
ab € 12,14*
Ähnlich
Leitz
52571036
ab € 2,94*
Ähnlich
Leitz
52581036
ab € 4,73*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,36*
Ähnlich
Leitz
55021036
ab € 13,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.