Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, schwarz
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, schwarz
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, schwarz
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, schwarz
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-624033
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624033
EAN/GTIN:
     4049793028552
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ringbuch VIVIDA, mit beschriftbarem Rückenschild, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 16 mm, Füllhöhe: 12 mm, Rückenbreite: 25 mm. Material: Einband aus Polyproplyen (PP). Format: 314 x 247 mm, DIN A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Rings:
16
Typbezeichnung des Motivs:
VIVIDA
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ring-Reißmechanik
Farbe:
schwarz
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Rückenschild
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.