Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner No.1 VIVIDA, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-624072
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624072
EAN/GTIN:
     4049793030661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1 VIVIDA, mit Hebelmechnik, mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild, mit Leinenprägung für eine angenehme Oberfläche. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 50 mm. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Schlitze vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
rot
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
50
Deckblatt vorhanden:
Nein
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60430054
ab € 10,21*
Zubehör
Leitz
60430095
ab € 9,13*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 2,64*
Zubehör
Leitz
60920000
ab € 2,734*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
810811
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.