Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Colour'Breeze, A4, PS, transparent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Colour'Breeze, A4, PS, transparent blau
Stehsammler Colour'Breeze, A4, PS, transparent blau
Stehsammler Colour'Breeze, A4, PS, transparent blau
Stehsammler Colour'Breeze, A4, PS, transparent blau
Stehsammler Colour'Breeze, A4, PS, transparent blau
Artikel-Nr.:
     C1011-626279
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626279
EAN/GTIN:
     4049793054643
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler Colour'Breeze. Mit Griffmulde im unteren Bereich für einfachen Zugriff. Niedrige Rückenhöhe für gut Erkennbarkeit des Inhalt. Füllvermögen: 70 mm. Material: Polystyrol (PS). Format: 72 x 260 x 256 mm. Farbe: transparent blau.
Weitere Informationen:
Höhe vorne:
256
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Griffmulde im unteren Bereich für einfachen Zugriff
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe hinten:
256
Griffloch vorhanden:
Nein
Farbe:
transparent blau
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626259
ab € 4,34*
Ähnlich
Esselte
626264
ab € 5,80*
Ähnlich
Esselte
626274
ab € 1,61*
Ähnlich
Esselte
626222
ab € 2,05*
Ähnlich
Esselte
626252
ab € 5,57*
Ähnlich
Rapid
5001326
ab € 2,24*
Ähnlich
Rapid
5001332
ab € 2,32*
Ähnlich
Esselte
626217
ab € 4,91*
Ähnlich
Esselte
626212
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
626289
ab € 2,85*
Ähnlich
Esselte
626497
ab € 1,62*
Ähnlich
Esselte
626242
ab € 2,53*
Ähnlich
Esselte
626247
ab € 2,80*
Ähnlich
Esselte
626284
ab € 17,41*
Ähnlich
Esselte
626227
ab € 2,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.