Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Buchstabensignal S, 250 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orgacolor® Buchstabensignal S, 250 Stück, grün
Orgacolor® Buchstabensignal S, 250 Stück, grün
Orgacolor® Buchstabensignal S, 250 Stück, grün
Orgacolor® Buchstabensignal S, 250 Stück, grün
Orgacolor® Buchstabensignal S, 250 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-66281000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66281000
EAN/GTIN:
     4002432314324
Suchbegriffe:
Buchstaben-Signale
Buchstabensignale
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Leitz Orgacolor® Buchstabensignal S, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 250 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
250
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursysteme
Text des Aufdruckes:
Buchstaben S mit Strichcode
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
grün
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
Beschreibung der Besonderheiten:
auf Trägerbandrolle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
66101000
ab € 12,60*
Sonstiges
Leitz
66111000
ab € 13,42*
Sonstiges
Leitz
66121000
ab € 12,98*
Sonstiges
Leitz
66131000
ab € 13,41*
Sonstiges
Leitz
66141000
ab € 12,80*
Sonstiges
Leitz
66151000
ab € 12,88*
Sonstiges
Leitz
66161000
ab € 12,81*
Sonstiges
Leitz
66171000
ab € 12,86*
Sonstiges
Leitz
66181000
ab € 12,83*
Sonstiges
Leitz
66191000
ab € 12,97*
Sonstiges
Leitz
66201000
ab € 13,49*
Sonstiges
Leitz
66211000
ab € 13,42*
Sonstiges
Leitz
66221000
ab € 12,94*
Sonstiges
Leitz
66231000
ab € 12,84*
Sonstiges
Leitz
66241000
ab € 13,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.