Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-80130000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80130000
EAN/GTIN:
     4002432124107
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Leitz Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4. Elektrischer, vollautomatischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern. Der zu vernichtende Papierstapel wird einfach in das Gerät eingelegt und das Gerät arbeitet selbstständig. Mit einzigartiger Funktion für eine saubere Entleerung des Abfallbehälters: Die Schneidewellen laufen nach jedem Vorgang kurz rückwärts um zu verhindern, daß beim Herausziehen Papierschnipsel hinter den Abfallbehälter fallen. Automatische Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit Infrarot-Sensoranzeige für vollen Abfallbehälter. MIt ECO-Schlafmodus wenn das Gerät 3 Minuten nicht benutzt wird. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Dauerbetrieb: 30 Minuten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität automatisch: bis zu 150 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 165 Blatt (70 g/qm) bis zu 400 Papierschnipsel. Blattkapazität manuell: bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 30 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 44 Liter / 150 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 12,5 kg. Format: 365 x 618 x 430 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
150
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Beschreibung der Besonderheiten:
Gerät arbeitet selbstständig. Touch Control. Anti-Papierstau-Technologie. Autoreverse. Auto Start/Stop. Infrarotsensor für vollen Abfallbehälter. Dauerbetrieb 30 Minuten. Sehr leise. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Tiefe:
430
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Garantie gewährt:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Schnittgeschwindigkeit:
30
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
165
Schnittart:
Partikelschnitt
Kabel inbegriffen:
Ja
Höhe:
618
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Rauminhalt für Schnittgut:
44
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Breite:
365
Netzspannung:
230
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
12,5
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,12*
€ 448,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,29*
€ 434,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 363,03*
€ 432,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,97*
€ 410,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 342,83*
€ 407,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
80140000
ab € 409,31*
Ähnlich
Leitz
80150000
ab € 540,41*
Ähnlich
Leitz
80160000
ab € 762,84*
Ähnlich
Leitz
80170000
ab € 1.146,20*
Ähnlich
Leitz
80180000
ab € 1.895,02*
Ähnlich
Leitz
80350000
ab € 151,30*
Ähnlich
Leitz
80340000
ab € 61,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.