Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Abteilungs Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 300 P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-80150000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
80150000
EAN/GTIN:
4002432124121
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Leitz Aktenvernichter IQ Autofeed Office 300 P4. Elektrischer, vollautomatischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Der zu vernichtende Papierstapel wird einfach in das Gerät eingelegt und das Gerät arbeitet selbstständig. Mit PIN-Code-Sperre der Papierkammer für absolute Vertraulichkeit und Sicherheit. Mit einzigartiger Funktion für eine saubere Entleerung des Abfallbehälters: Die Schneidewellen laufen nach jedem Vorgang kurz rückwärts um zu verhindern, daß beim Herausziehen Papierschnipsel hinter den Abfallbehälter fallen. Automatische Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit Infrarot-Sensoranzeige für vollen Abfallbehälter. MIt ECO-Schlafmodus wenn das Gerät 3 Minuten nicht benutzt wird. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Dauerbetrieb: 60 Minuten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität automatisch: bis zu 300 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 330 Blatt (70 g/qm) bis zu 400 Papierschnipsel. Blattkapazität manuell: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 30 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 60 Liter / 300 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 37 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 400 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 18,7 kg. Format: 415 x 735 x 465 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
415
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
300
Höhe:
735
Schnittart:
Partikelschnitt
Beschreibung der Besonderheiten:
Gerät arbeitet selbstständig. Touch Control. Anti-Papierstau-Technologie. Autoreverse. Auto Start/Stop. Infrarotsensor für vollen Abfallbehälter. Dauerbetrieb 60 Minuten. Sehr leise. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
330
Tiefe:
465
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Leistungsaufnahme des Motors:
400
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Masse (Gewicht):
18,7
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Farbe:
weiß
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Schnittgeschwindigkeit:
37
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4
,
großmengen shredder
,
abteilungs aktenvernichter 60liter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 551,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,23*
€ 708,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,76*
€ 689,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,56*
€ 674,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,89*
€ 667,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,04*
€ 655,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, weiß
Leitz
80130000
ab € 344,91*
Ähnlich
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150 P5, Mikro-Partikelschnitt, 150 Blatt,weiß
Leitz
80140000
ab € 408,49*
Ähnlich
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 300 P5, Mikro-Partikelschnitt, 300 Blatt,weiß
Leitz
80160000
ab € 770,65*
Ähnlich
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, weiß
Leitz
80170000
ab € 1.126,46*
Ähnlich
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Leitz
80180000
ab € 1.885,81*
Ähnlich
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 P4, Partikelschnitt, 50 Blatt,weiß
Leitz
80350000
ab € 170,07*
Ähnlich
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225X P4, Partikelschnitt, 225 Blatt, schwarz
Rexel
2020225XEU
ab € 427,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen