Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-811410
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
811410
EAN/GTIN:
4049793006093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Höhe:
318
Schlitze vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Material der Kaschierung innen:
Papier
Farbe:
gelb
Breite:
290
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite des Rückens:
50
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Deckblatt vorhanden:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Leitz-Ordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner esselte a4
,
standard ordner
,
standardordner esselte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Weiß
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 150,12*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C200, Silber
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,65*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,59*
Zubehör
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W100, Silber
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,16*
Zubehör
Esselte 5606600 Klarsichthülle A4 100 Stück(e)
Esselte
5606600
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte 810811 Etikett für Speichermedien
Esselte
810811
ab € 1,88*
Zubehör
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen