Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, hellgrün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-811412
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
811412
EAN/GTIN:
4049793016962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Material der Kaschierung innen:
Papier
Farbe:
hellgrün
Farbe des Rückens:
hellgrün
Breite des Rückens:
50
Garantie gewährt:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite:
290
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Schlitze vorhanden:
Ja
Höhe:
318
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Leitz-Ordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner esselte a4
,
standard ordner
,
standardordner esselte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,20*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 100 Stück, glasklar
Esselte
56066
ab € 5,50*
Zubehör
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Esselte
810811
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen