Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     107-020990
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     82337
EAN/GTIN:
     5701216823371
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Esselte Ringbuch Standard. Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 35 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 320 x 257 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Reißmechanik
Höhe:
318
Werkstoff:
Pappe mit Kunststofffolie
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Breite:
265
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,68*
€ 10,38*
9 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,91*
€ 10,74*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 33,4658*
€ 45,6858*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,80*
€ 46,21*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
5606600
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.