Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Artikel
Plastikabfallsack Breiter Schacht, 200l, 50St
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-ACCO40014
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
ACCO40014
EAN/GTIN:
5010255821195
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Rexel Rexel Rexel Plastikabfallsack Breiter Schacht. Für Rexel Aktenvernichter. Mit Perforierung, damit überschüssige Luft entweichen kann. Lieferung in Spenderbox. Für Modell: RLWM26, RLWS35, RLWSFM9, RLWX25. Fassungsvermögen: 200 Liter.Material: hochwertiges Polypropylen. Inhalt: 50 Stück.
Weitere Informationen:
Rauminhalt für Schnittgut:
200
Verwendung für Gerätetyp:
Rexel RLWM26, RLWS35, RLWSFM9, RLWX25
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Perforierung, damit überschüssige Luft entweichen kann, Lieferung in Spenderbox
Farbe:
transpartent
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Abfallsack für Aktenvernichter
,
Auffangbeutel
,
Schnittgutsack
,
abfallsack transparent 200l
,
abfall-säcke transparent
,
abfall säcke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenvernichter RLWM26, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 26 Blatt, schwarz
Rexel
2103026EU
ab € 5.782,03*
Zubehör
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Rexel
2103035EU
ab € 2.703,24*
Zubehör
Aktenvernichter RLWX25, Partikelschnitt, P-4 , 25 Blatt, schwarz
Rexel
2103025EU
ab € 3.189,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen