Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Schilder Papiereinleger
>
Artikel
Türschild Cliprahmen, 180 x 60 mm, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-BS0601
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
BS0601
EAN/GTIN:
4016946186896
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
FRANKEN Türschild Cliprahmen. Die seitlich angebrachten Profile einfach nach oben clippen um den Inhalt zu wechseln. Beschriftungsschild auswechselbar. Befestigungstechnik: doppelseitiges Klebeband oder Schrauben. Material: Aluminium, Kunststoff mit Schutzfolie. Format: 180 x 60 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Höhe:
6
Breite:
18
Beschreibung der Besonderheiten:
Cliprahmen. Die seitlich angebrachten Profile einfach nach oben clippen um den Inhalt zu wechseln. Beschriftungsschild auswechselbar.
Befestigungstechnik:
doppelseitiges Klebeband oder Schrauben
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rahmenloser Bildhalter
,
Einsteckschilder Türschild
,
Schilder Papiereinleger
,
Türschilder Papiereinleger
,
Raumbeschilderung
,
Raumbeschilderungssystem
,
Raumschilder
,
Raumschildersysteme
,
Türbeschilderung
,
Türbeschilderungssystem
,
Türschilder
,
Türschildersysteme
,
türschild franken
,
bildhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Standgarderobe, pulverschichtetes Metall, 175 cm, Ø 38, silber
ALCO Albert
2807
ab € 33,43*
Sonstiges
Türschild Cliprahmen, 148 x 148 mm, silber
Franken
BS0606
ab € 14,54*
Sonstiges
Türschild Cliprahmen, 180 x 115 mm, silber
Franken
BS0602
ab € 9,56*
Sonstiges
Türschild Cliprahmen, 245 x 155 mm, silber
Franken
BS0603
ab € 12,14*
Sonstiges
Türschild Cliprahmen, 330 x 215 mm, silber
Franken
BS0605
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen