Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Cliprahmen, 330 x 215 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild Cliprahmen, 330 x 215 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 330 x 215 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 330 x 215 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 330 x 215 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 330 x 215 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 330 x 215 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 330 x 215 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 330 x 215 mm, silber
Türschild Cliprahmen, 330 x 215 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS0605
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0605
EAN/GTIN:
     4016946186933
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
FRANKEN Türschild Cliprahmen. Die seitlich angebrachten Profile einfach nach oben clippen um den Inhalt zu wechseln. Beschriftungsschild auswechselbar. Befestigungstechnik: doppelseitiges Klebeband oder Schrauben. Material: Aluminium, Kunststoff mit Schutzfolie. Format: 330 x 215 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Cliprahmen. Die seitlich angebrachten Profile einfach nach oben clippen um den Inhalt zu wechseln. Beschriftungsschild auswechselbar.
Befestigungstechnik:
doppelseitiges Klebeband oder Schrauben
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Breite:
33
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
21,5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2807
ab € 33,93*
Sonstiges
Franken
BS0606
ab € 14,48*
Sonstiges
Franken
BS0602
ab € 9,62*
Sonstiges
Franken
BS0601
ab € 8,29*
Sonstiges
Franken
BS0603
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.